IWAKI(AGCテクノグラス)
Airマグ
シンプルで使いやすい耐熱ガラスだから安心、清潔。
持ちやすくスタイリッシュ。
ホットでもアイスでも。
電子レンジOK。
保温性が高くおいしさ長持ち。
結露しにくい構造
仕様
電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可
材質
耐熱ガラス
容量(mL)
230
質量(g)
210
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
82×95
品名・タイプ
マグカップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21334734
K425
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください