曜日別特売

簡単チェンソー目立機匠

簡単チェンソー目立機匠 - ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機匠 - ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機匠 - ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機匠 - ツムラ(津村鋼業)

切刃とデプスを同時に目立出来ます。
特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。
正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。
角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。
付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。

用途ソーチェーンの目立て。材質樹脂電源(V)100消費電力(W)100定格時間(分)30内容量1台
注意
※砥石を軽く当てるだけで押し当てないで下さい。
※強く押し当てるとモーター焼けの原因になります。
※竹切用等、一部研ぐことがで出来ないソーチェンもあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヤスリ部外径W(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21345164簡単チェンソー目立機匠4.04
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
21345180簡単チェンソー目立機匠4.84.8
18,800
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする