内張りはがしで使いやすい形状をセット化。
4本で6種類の形状の使い分けが可能です。



洗面化粧台のコンセント部分のカバーが両側に壁があって手が入り難く、外すのに難儀していたところこれを見つけました。首先が90度曲がっている所がミソで正面から攻められるのが良かったです。実際はかなり幅の狭い引っ掛け溝だったので左から二番目の極小タイプの先をさらにカットして使ったのですが、曲げ強度的には全く問題無く一発で外せました。
最近のバイクの外装は、指が掛けにくく外す時苦労していましたが
この工具を使って楽に外す事が出来ました。
強度もあり、傷付ける事無く外せるため助かります。
自家用車の年式が古いため、ウインドスイッチやドアミラーの故障など、DIYで修理・部品交換しています。友人からモノタロウブランドがお勧めと聞き購入しました。ドアミラーの交換やドラレコの取付けには必須アイテムで作業効率や正確性がアップして助かりました。ホント良い商品です。
お手頃価格で4種類の工具が購入でき活用させてもらっています。
使えなくも無いですが、若干厚みがあり使いにくい。無いよりあった方が良い程度かな?安いので文句は無いです。
ドアスピーカー交換の際に内張を外すために使いました。
いろんなサイズのツールが揃っていて、シーンに合わせて使い分けられるのでとても便利です。
値段もお手頃で、コスパ良いと思います!
マイナスドライバーではがしていたのですが、はがしにくくて…やはり専用の器具ははがしやすいてすね。セットになっているのも助かります
ダッシュボード周りの取り外しに使用しました。適度な硬さで作業が楽でした。