Strands
ワークライト【SIBERIA Qube】
LED作業灯にポジション機能が付いた最新鋭なSTRANDS製のLED作業灯です。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、作業灯未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
用途
電装パーツ/作業灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
コード長さ(m)
0.5
LED色
アンバー
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
72×72×72/81.5
内容量
1個
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341174
809186
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください