旭金属工業(旧:新日本ツール)
レボウェイブ やり型両口スパナ JIS
頭部はシャープなヤリ型です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現しました。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業
材質
特殊鋼
全長(mm)
178
質量(g)
125
対辺寸法(mm)
16×18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346589
SL1618
¥
1,640
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください