旭金属工業(旧:新日本ツール)
丸形両口スパナ(カチオントソウ)
口の傾き角度が約15°付いており裏表を使用する事で狭い場所での作業を可能とします。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
全長(mm)
6
材質/仕上
特殊鋼/カチオン電着塗装
質量(g)
100
二面幅(mm)
16×18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346598
SN1618
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください