旭金属工業(旧:新日本ツール)
強力極薄スパナ(センサーナット用)
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途
センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上
特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21346634
SST0013
117.5
46
13
¥
1,760
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
21346650
SST0017
168.6
121
17
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
21346659
SST0021
209.7
187
21
¥
2,920
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
21346668
SST0024
245.7
258
24
¥
3,520
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください