インバータ FREQROL-E800シリーズ

インバータ FREQROL-E800シリーズ - 三菱電機
保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
出力電圧(V)
出力定格電流(標準)(A)
出力定格容量(kVA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359329FR-E820-11K-10.5200クラス3相200~24056(47.6)[LD]、47(44)[ND]22.3(LD)、18.7(ND)
468,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359338FR-E820S-0.1K-10.5単相2003相200~2400.8(0.8)[ND]0.3(ND)
76,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21359347FR-E820S-0.2K-10.5単相2003相200~2401.5(1.4)[ND]0.6(ND)
88,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21359356FR-E840-0.4K-10.5三相4003相380~4802.1(1.8)[LD]、1.6(1.4)[ND]1.6(LD)、1.2(ND)
156,800
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359365FR-E840-0.75K-11.2三相4003相380~4803.5(3)[LD]、2.6(2.2)[ND]2.7(LD)、2(ND)
174,600
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359374FR-E840-1.5K-11.4三相4003相380~4805.5(4.7)[LD]、4(3.8)[ND]4.2(LD)、3(ND)
195,000
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359390FR-E840-2.2K-11.8三相4003相380~4806.9(5.9)[LD]、6(5.4)[ND]5.3(LD)、4.6(ND)
252,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
21359399FR-E840-3.7K-11.8三相4003相380~48011.1(9.4)[LD]、9.4(8.7)[ND]8.5(LD)、7.2(ND)
322,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
21359408FR-E840-5.5K-12.4三相4003相380~48017.5(14.9)[LD]、12[ND](LD)、(ND)
394,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする