KEIBA
ハイグレード ザ・ニッパー
砲金サンドイッチ構造に加え、暗所で光る蓄光グリップを搭載した強力ニッパー。軟線、硬線どちらも切断可能。
全長(mm)
163
質量(g)
185
呼び寸法(mm)
150
切断能力(Φmm)
硬線:1.8、軟線:2.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21347289
FCI-206
¥
4,760
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください