曜日別特売

電工用薄刃ニッパー(スタンダード)

電工用薄刃ニッパー(スタンダード) - KEIBA電工用薄刃ニッパー(スタンダード) - KEIBA電工用薄刃ニッパー(スタンダード) - KEIBA電工用薄刃ニッパー(スタンダード) - KEIBA
(2件のレビュー)

VVF2.0×3芯を断面をキレイに切断できます。

用途配線用の電線、結束バンド等の樹脂製品のをバリを残さず切断作業。全長(mm)150質量(g)215刃長(mm)20呼び寸法(mm)150刃先形状スタンダード切断能力(Φmm)軟鉄線:2.0、軟銅線:3.0、三芯線2.0内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347350NH-E16
4,950
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21347350
2024-11-09
用途: やばい切れ味
製造業

結束バンドやケーブルの切断に使用
多芯ケーブルの皮むきに使用したら軽く当てたつもりが芯線露出
切れすぎて焦るレベルで
おすすめ

対象商品 : 21347350
2024-07-11
用途: 電線の切断
建設業・工事業

切れ味は最高に良い。
この切れ味がいつまでもつか楽しみ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする