KEIBA
電工用薄刃ニッパー(フラット)
刃角度を鋭角に仕上げており、3芯線からより線バラ1本までシャープに切断できます。
用途
ケーブルや線材の切断に。
刃先形状
フラット
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(mm)
呼び寸法(mm)
切断能力(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21347368
NH-E26
156
130
20
156
軟鉄線:2.0、3芯線:2.0、軟銅線:3.0
¥
4,950
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
21347377
NH-E27
188
215
25
188
軟鉄線:2.5、3芯線:2.6、軟銅線:3.5
¥
5,390
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください