KEIBA
光造形サポート材用ニッパー
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材を切断・除去するための専用ニッパーです。
小型で精密な刃部により、狭く入り組んだ箇所も容易に切断できます。
用途
光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材の切断・除去に。
全長(mm)
120
質量(g)
48
刃長(mm)
9
呼び寸法(mm)
120
切断能力(Φmm)
UV硬化レジン:1.0
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21347386
UN-E05
¥
6,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください