テラモト
使い分けができる番号付きぞうきん36枚入り
使用した面がわかりやすく、使い分けにも便利な番号付きぞうきん
用途
ぞうきん
材質
綿
寸法(mm)
200×300
色
白
質量(g)
1枚:26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21347849
CE-990-036-0
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください