テラモト
FF床ホーキα
継柄タイプのコンパクトに収納可能な床ほうきです。
用途
床清掃用品
材質
ヘッド:PP毛:PET100%
繰り返し・詰め替え
対応
注意
組み立て後、再度分解はできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21347928
CL-840-090-3
1本
300
ブルー
557
30本体
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347937
CL-840-090-5
1本
300
イエロー
557
30本体
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347946
CL-840-091-3
1本
450
ブルー
605
45本体
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347955
CL-840-091-5
1本
450
イエロー
605
45本体
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347964
CL-841-190-3
1個
300
ブルー
115
30スペア
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347980
CL-841-190-5
1個
300
イエロー
115
30スペア
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347989
CL-841-191-3
1個
450
ブルー
163
45スペア
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21347998
CL-841-191-5
1個
450
イエロー
163
45スペア
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
商品説明動画
参考になった