曜日別特売

バンブーステッキ杖先ゴム

バンブーステッキ杖先ゴム - 竹虎バンブーステッキ杖先ゴム - 竹虎

安定感のある直径約5cmの杖先ゴム

材質[杖先]TPR直径(Φmm)50種類杖先ゴム穴径(Φmm)内径:16内容量1個
関連資料:(1.3MB) (0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359530104950
600
510
561(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

竹虎【バンブーステッキ】商品のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする