TAKAGI(高儀)
日本刃付剪定鋏 180mm
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ)のはまぐり刃/刃研ぎ職人による日本刃付け/手に優しいソフトグリップ/便利な安全ストッパー、ストラップ付き
用途
庭木や果樹の剪定に
材質
SK85
長さ(mm)
180
使用目的
庭木や果樹の剪定に
切断対象
庭木や果樹
切断能力(Φmm)
10
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365638
-
オープン
¥
899
値下げ
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください