ポッシュリビング
フラワーポット
生花、ドライフラワー、どちらでもオシャレに飾れる花瓶です。シンプルな色合い、インテリアに馴染みやすい形となっております。
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
高さ(cm)
口径(Φcm)
寸法(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365945
63960
290
19
3
11.5
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365954
63961
420
20.5
5
12.5
¥4,800
¥
4,798
¥5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365970
63962
420
22.5
4.2
16
¥5,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください