曜日別特売

316L ヘルールホースアダプタ

316L ヘルールホースアダプタ - 大阪サニタリー316L ヘルールホースアダプタ - 大阪サニタリー
材質SUS316L形状ホースアダプタ種類ヘルールホースアダプタ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21457006HSAD-C1S-
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
21457015HSAD-C1.5S-
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21457024HSAD-C2S-
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
21457040HSAD-C2.5S-
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457049HSAD-C3S-
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457058HSAD-C8A8
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
21457067HSAD-C10A10
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
21457076HSAD-C15A15
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする