大阪サニタリー
316L ヘルール異径ホースアダプタ
材質
SUS316L
形状
ホースアダプタ
種類
ヘルール異径ホースアダプタ
寸法A(mm)
50.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
呼び径(A)
寸法ID2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457085
HSAD-CX
1S
10
23
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
21457094
HSAD-CX
1S
15
23
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
21457110
HSAD-CX
1.5S
8
35.7
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
21457119
HSAD-CX
1.5S
10
35.7
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
21457128
HSAD-CX
1S
15
35.7
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材