大阪サニタリー
316L 溶接式ネジスリーブ
材質
SUS316L
形状
溶接式ネジユニオン
種類
溶接式ネジスリーブ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径
選択してください
1S
1.5S
2S
2.5S
3S
3.5S
4S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21457469
MAL-W
0.07
21.5
1S
37.13-8ACME
25.4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457478
MAL-W
0.12
21.5
1.5S
50.65-8ACME
38.1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457487
MAL-W
0.17
21.5
2S
64.16-8ACME
50.8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457496
MAL-W
0.22
21.5
2.5S
77.67-8ACME
63.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457505
MAL-W
0.29
21.5
3S
91.19-8ACME
76.3
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457514
MAL-W
0.36
21.5
3.5S
104.70-8ACME
89.1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21457530
MAL-W
0.55
28
4S
119.25-6ACME
101.6
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材