曜日別特売

溶接式クロス SUS304

溶接式クロス SUS304 - 大阪サニタリー溶接式クロス SUS304 - 大阪サニタリー
材質SUS304形状クロス種類溶接式クロス寸法t(mm)1.2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21458510CROS-W0.071S33.525.4
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
21458519CROS-W0.151.5S48.538.1
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
21458528CROS-W0.282S60.550.8
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする