Sani CleanヘルールガスケットB型

Sani CleanヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリーSani CleanヘルールガスケットB型 - 大阪サニタリー
材質Sani Clean形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型寸法D(mm)1.7寸法E(mm)5.3内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21459350GS-C-SANICLEAN1S
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21459359GS-C-SANICLEAN1.5S
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459368GS-C-SANICLEAN8A
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21459377GS-C-SANICLEAN10A
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
21459386GS-C-SANICLEAN15A
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
21459395GS-C-SANICLEAN2S
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21459404GS-C-SANICLEAN2.5S
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21459420GS-C-SANICLEAN3S
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459429GS-C-SANICLEAN3.5S
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459438GS-C-SANICLEAN4S
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459447GS-C-SANICLEAN1.25S
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
21459456GS-C-SANICLEAN4.5S
オープン
5,098
5,608(税込)
当日出荷
21459465GS-C-SANICLEAN5.5S
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459474GS-C-SANICLEAN6.5S
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
21459490GS-C-SANICLEAN200A
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする