大阪サニタリー
丸ナット SUS304
材質
SUS304
形状
ナット
種類
丸ナット
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法OD(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21461075
NRB
0.09
1S
37.13-8ACME
44.4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21461084
NRB
0.16
1.5S
50.65-8ACME
57.1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21461100
NRB
0.17
2S
64.16-8ACME
69.8
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461109
NRB
0.28
2.5S
77.67-8ACME
85.7
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21461118
NRB
0.44
3S
91.19-8ACME
101.6
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材