曜日別特売

8.0kg全自動洗濯機 インバーター式

8.0kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)

赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
お気に入りの衣類も優しく洗浄「ソフトコース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」

付属品マジックつぎ手(1)、付属品 給水ホース(1)、風呂水給水つぎ手(1)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス質量(kg)32電源電圧単相100V(50/60Hz共有)容量(kg)(風乾燥)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×545×970電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.98使用時間(分)29消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)37機能インバーター、風呂ポンプ、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(28枚)、しわケア脱水排水背面、左、右運転水位(mm)5段階/無段階水位32-54L定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)360運転音(洗濯)35(脱水)40標準使用水量(L)98洗濯容量(kg)8脱水容量(kg)8乾燥方式風乾燥内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359934JW-UD80A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする