7.5kg全自動洗濯機 インバーター式

7.5kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)7.5kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)7.5kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)

高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
ボタンも大きく見やすい設計。
大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。

タイプ
標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/
槽洗浄1・2・3
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂質量(kg)34電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6使用時間(分)(標準洗濯)35消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚)排水左右2方向運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250運転音(洗濯)38(脱水)42標準使用水量(L)105洗濯容量(kg)7.5脱水容量(kg)7.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359950JW-LD75C
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする