8.5kg全自動洗濯機 インバーター式

8.5kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)8.5kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)8.5kg全自動洗濯機 インバーター式 - Haier(ハイアール)

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
スタイリッシュなハーフミラーデザイン。

付属品
マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、
液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む)
タイプ
標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/
ドライ/槽洗浄
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ質量(kg)40電源電圧単相100V(50/60Hz共有)容量(kg)(風乾燥)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7使用時間(分)(標準洗濯)34消費電力(W)(50/60Hz)52機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水排水背面、左、右運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265運転音(洗濯)38(脱水)39標準使用水量(L)114洗濯容量(kg)8.5脱水容量(kg)8.5乾燥方式風乾燥内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21359959JW-KD85B
オープン
70,980
78,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする