オーエッチ工業
コンビカッパーハンマー
用途
金型の製作 機械の組み立て等
内容量
1個
関連資料:
(0.86MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360239
CCO-10
89(頭)
320
0.4(頭0.3)
30
#1
¥
8,975
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
21360248
CCO-10G
89(頭)
320
0.5(頭0.3)
30
#1
¥
11,738
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
21360257
CCO-15
99(頭)
320
0.6(頭0.45)
35
#1-1/2
¥
9,505
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
21360266
CCO-15G
99(頭)
330
0.65(頭0.45)
35
#1-1/2
¥
12,430
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
21360275
CCO-20
111(頭)
350
0.75(頭0.6)
38
#2
¥
11,250
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
21360284
CCO-20G
111(頭)
350
0.8(頭0.6)
38
#2
¥
13,725
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください