オーエッチ工業
イージーショックレスハンマー
用途
機械の組み立て等
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
内容量
1個
関連資料:
(1.4MB)
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
98(頭)
105(頭)
115(頭)
122(頭)
138(頭)
165(頭)
全長(mm)
300
330
370
430
口径(Φmm)
選択してください
26
31
37
42
47
52
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360327
EZ-02G
98(頭)
300
0.4(頭0.21)
26
#1/4
¥
10,260
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
21360336
EZ-05G
105(頭)
300
0.48(頭0.28)
31
#1/2
¥
11,015
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
21360345
EZ-10G
115(頭)
330
0.65(頭0.45)
37
#1
¥
13,010
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
21360354
EZ-15G
122(頭)
370
0.8(頭0.58)
42
#1-1/2
¥
15,265
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
21360370
EZ-20G
138(頭)
370
1.0(頭0.85)
47
#2
¥
19,260
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
21360379
EZ-30G
165(頭)
430
1.5(頭0.25)
52
#3
¥
27,510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください