オーエッチ工業
両口ハンマー
用途
鉄工作業全般
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業全般
内容量
1個
関連資料:
(0.84MB)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
頭部対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360440
OHW-6SG
148(頭)
450
3.2(頭2.7)
55
¥
15,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
21360449
OHW-8SG
162(頭)
450
4.1(頭3.6)
59
¥
16,805
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
21360388
OHW-10SG
180(頭)
450
5.0(頭4.5)
62
¥
17,735
取扱い終了
返品不可
21360397
OHW-12SG
190(頭)
450
5.9(頭5.4)
66
¥
18,540
取扱い終了
返品不可
21360406
OHW-3SG
118(頭)
320
1.5(頭1.3)
42
¥
5,900
取扱い終了
返品不可
21360415
OHW-4SG
130(頭)
350
2.0(頭1.8)
47
¥
8,040
取扱い終了
返品不可
21360424
OHW-5SG
140(頭)
350
2.4(頭2.2)
50
¥
8,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください