オーエッチ工業
中ハンマ
用途
鉄工作業全般
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
27
適合品番
使用クサビ:大大(WC-3)
内容量
1個
関連資料:
(0.96MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360589
ZM-45W
#5×440
440
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
21360598
ZM-60W
#5
600
¥
2,710
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください