オーエッチ工業
中空バラシバール
用途
解体作業全般
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
110
寸法G(mm)
40
適合用途
解体作業全般
内容量
1個
関連資料:
(0.69MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360625
CBB-1050
1050
1.8
¥
11,450
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
21360634
CBB-750
750
1.3
¥
7,560
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
21360650
CBB-900
950
1.6
¥
9,290
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください