オーエッチ工業
中空平バール
用途
解体作業全般
適合用途
解体作業全般
内容量
1個
関連資料:
(0.69MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360659
CBH-450
450
0.49
23
21
27
¥
2,650
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
21360668
CBH-600
600
1.0
28
25
28
¥
4,430
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
21360677
CBH-750
750
1.2
28
25
28
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
21360686
CBH-900
900
1.5
29
25
29
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください