オーエッチ工業
中空カナテコバール
用途
解体作業全般
全長(mm)
1500
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
80
適合用途
解体作業全般
内容量
1個
関連資料:
(0.69MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360695
CBK-1500
¥
12,100
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください