オーエッチ工業
仮設コンビハンマ
用途
足場の組み立て 解体作業
適合
#1
長さ(mm)
78(頭)
全長(mm)
290
質量(g)
720(頭450)
口径(Φmm)
37
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S55C
主な用途
足場の組立・解体など
焼入硬度
40~45°(HRC)
内容量
1個
関連資料:
(0.84MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360835
KCH-10HS
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください