オーエッチ工業
両口ハンマー
用途
鉄工作業全般
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
内容量
1個
関連資料:
(1.27MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
呼称
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21360896
OHW-2SR
105(頭)
300
1.0(頭0.9)
#2
足場作業
¥
3,460
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
21360905
OHW-3SM
89(頭)
200
0.7(頭0.6)
#1-1/2
鉄工作業全般
¥
4,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
21360914
OHW-3SR
118(頭)
320
1.4(頭1.3)
#3
足場作業
¥
4,290
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
21360887
OHW-1-1/2SR
89(頭)
220
0.7(頭0.6)
#1-1/2
足場作業
¥
3,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください