曜日別特売

ウレタンカケヤ

ウレタンカケヤ - オーエッチ工業
用途機械の組み立て等長さ(mm)135(頭)全長(mm)360質量(kg)1.6(頭1.3)材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン主な用途機械などの修理、組み立て 板金作業頭部対辺(mm)66内容量1個
関連資料:(0.67MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21360957PXUK-03SG
11,780
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする