ライトンステンレスハンマー

ライトンステンレスハンマー - オーエッチ工業
用途食品工場内の修理等全長(mm)280硬度HDD65°(ヘッド)主な用途食品工場内の機械・コンベアなどの修理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
使用温度範囲(℃)
口径(Φmm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361140SUF-05LT62(頭)310(頭190)-10~5028#1/2
15,485
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
21361149SUF-B15114(頭)930(頭500)-10~8032#1-1/2
38,390
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする