オーエッチ工業
ライトンステンレスハンマー
用途
食品工場内の修理等
主な用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理
呼称
#1/2
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
SUS304
長さ(mm)
73(頭)
全長(mm)
280
質量(kg)
0.33(頭0.23)
頭部径(Φmm)
21
内容量
1個
関連資料:
(0.69MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361158
SUS-05LT
0.33(頭0.23)
280
¥
12,510
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください