曜日別特売

中ハンマー

中ハンマー - オーエッチ工業
用途鉄工作業全般主な用途鉄工作業全般長さ(mm)160(頭)頭部径(Φmm)36内容量1個
関連資料:(1.08MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21361210ZM-5E2.6(頭2.2)600#5
6,435
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
21361219ZM-5E-42.5(頭2.2)400#5×440
6,090
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
21361228ZM-5G2.8(頭2.2)600#5
8,760
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする