オーエッチ工業
テストハンマー
用途
自動車の点検に
適合
#1/4
全長(mm)
270
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15
適合品番
使用クサビ:小商(WC-00)
内容量
1個
関連資料:
(0.81MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21361395
TH-27W
¥
1,035
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください