オーエッチ工業
スリング
こんなお得な商品も!
ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付
モノタロウ
¥
1,498
~
税込
¥
1,648
~
(18)
用途
荷物の吊具
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル原糸
等級
JIS B 8818 4等級
JIS規格
JIS B 8818 4等級
内容量
1個
関連資料:
(0.81MB)
全43種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
25
35
50
75
ベルト長さ(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
使用荷重(t)
1
1.6
2
3.2
最大使用荷重(t)
1
1.6
2
3.2
43種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
最大使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364125
KNBIVE25-10
25
1
1
1
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌日出荷
返品不可
21364195
KNBIVE25-45
25
4.5
1
1
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
21364220
KNBIVE25-55
25
5.5
1
1
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
21364290
KNBIVE35-35
35
3.5
1.6
1.6
¥
8,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
21364308
KNBIVE35-45
35
4.5
1.6
1.6
¥
10,080
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
21364326
KNBIVE35-55
35
5.5
1.6
1.6
¥
11,760
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
21364335
KNBIVE35-60
35
6
1.6
1.6
¥
12,600
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
21364439
KNBIVE50-55
50
5.5
2
2
¥
16,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
21364457
KNBIVE75-15
75
1.5
3.2
3.2
¥
10,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
21364518
KNBIVE75-45
75
4.5
3.2
3.2
¥
21,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
21364536
KNBIVE75-55
75
5.5
3.2
3.2
¥
25,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
21364134
KNBIVE25-15
25
1.5
1
1
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
21364150
KNBIVE25-20
25
2
1
1
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
21364159
KNBIVE25-25
25
2.5
1
1
¥
4,800
取扱い終了
21364168
KNBIVE25-30
25
3
1
1
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
21364177
KNBIVE25-35
25
3.5
1
1
¥
6,000
取扱い終了
21364186
KNBIVE25-40
25
4
1
1
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
21364204
KNBIVE25-50
25
5
1
1
¥
7,800
取扱い終了
21364229
KNBIVE25-60
25
6
1
1
¥
9,000
取扱い終了
21364238
KNBIVE35-10
35
1
1.6
1.6
¥
4,200
取扱い終了
21364247
KNBIVE35-15
35
1.5
1.6
1.6
¥
5,040
取扱い終了
返品不可
21364256
KNBIVE35-20
35
2
1.6
1.6
¥
5,880
取扱い終了
返品不可
21364265
KNBIVE35-25
35
2.5
1.6
1.6
¥
6,720
取扱い終了
返品不可
21364274
KNBIVE35-30
35
3
1.6
1.6
¥
7,560
取扱い終了
返品不可
21364299
KNBIVE35-40
35
4
1.6
1.6
¥
9,240
取扱い終了
21364317
KNBIVE35-50
35
5
1.6
1.6
¥
10,920
取扱い終了
21364344
KNBIVE50-10
50
1
2
2
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
21364360
KNBIVE50-15
50
1.5
2
2
¥
7,200
取扱い終了
21364369
KNBIVE50-20
50
2
2
2
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
21364378
KNBIVE50-25
50
2.5
2
2
¥
9,600
取扱い終了
返品不可
21364387
KNBIVE50-30
50
3
2
2
¥
10,800
取扱い終了
返品不可
21364396
KNBIVE50-35
50
3.5
2
2
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
21364405
KNBIVE50-40
50
4
2
2
¥
13,200
取扱い終了
返品不可
21364414
KNBIVE50-45
50
4.5
2
2
¥
14,400
取扱い終了
21364430
KNBIVE50-50
50
5
2
2
¥
15,600
取扱い終了
21364448
KNBIVE50-60
50
6
2
2
¥
18,000
取扱い終了
21364466
KNBIVE75-20
75
2
3.2
3.2
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
21364475
KNBIVE75-25
75
2.5
3.2
3.2
¥
14,400
取扱い終了
21364484
KNBIVE75-30
75
3
3.2
3.2
¥
16,200
取扱い終了
21364500
KNBIVE75-35
75
3.5
3.2
3.2
¥
18,000
取扱い終了
21364509
KNBIVE75-40
75
4
3.2
3.2
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
21364527
KNBIVE75-50
75
5
3.2
3.2
¥
23,400
取扱い終了
21364545
KNBIVE75-60
75
6
3.2
3.2
¥
27,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください