曜日別特売

4点吊りベルトスリング

4点吊りベルトスリング - オーエッチ工業
用途荷物の吊具種別4本吊チェーン本数4点内容量1個
関連資料:(0.75MB)
全7種類を絞り込む
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(t)
端末仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213646404S25-10Sスリムフック付2512.4スリムフック付
30,000
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
213646494S25-15Sスリムフック付251.52.4スリムフック付
32,000
24,980
27,478(税込)
23日以内出荷
213646584S25-20スリムフック無し2522.2スリムフック無し
34,000
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
213646674S25-20Sスリムフック付2522.4スリムフック付
34,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
213646764S35-10Sスリムフック付3513スリムフック付
40,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
213646854S35-20スリムフック無し3523スリムフック無し
46,000
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
213646944S35-20Sスリムフック付3523スリムフック付
46,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする