オーエッチ工業
スリムフック
用途
アイフック
使用荷重(kg)
1500
寸法A(mm)
104
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
128
寸法G(mm)
25
寸法C(Φmm)
27
寸法F(Φmm)
23
内容量
1個
関連資料:
(2.32MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364780
WS-15
700
40
160
¥
2,290
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21364789
WS-15S
720
37
162
¥
2,310
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください