曜日別特売

ステンレスワイヤクリップ

ステンレスワイヤクリップ - オーエッチ工業
取付個数4内容量1個
関連資料:(0.87MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合ワイヤ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21364947WG-026.51513192
440
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
21364956WG-0310.81715223
480
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
21364965WG-0416.22016244
550
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする