オーエッチ工業
台付けワイヤ
長さ(m)
4
使用荷重(kg)
300
ワイヤー径(Φmm)
6
ロープ径(Φmm)
6
アイ寸法(mm)
150
内容量
1個
関連資料:
(0.7MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21364974
ODW6-40
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください