オーエッチ工業
編み込み玉掛ワイヤー
用途
荷物の吊具
内容量
1個
関連資料:
(0.72MB)
バスケットに入れる
29
件中 1~29件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
アイ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21365035
ATW12-10
1
1200
12
220
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365044
ATW12-15
1.5
1200
12
220
¥
2,370
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365060
ATW12-20
2
1200
12
220
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21365069
ATW12-25
2.5
1200
12
220
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365078
ATW12-30
3
1200
12
220
¥
2,930
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365087
ATW12-40
4
1200
12
220
¥
3,410
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365096
ATW12-50
5
1200
12
220
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365105
ATW12-60
6
1200
12
220
¥
4,490
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365114
ATW16-20
2
2140
16
260
¥
4,620
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365130
ATW16-30
3
2140
16
260
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365139
ATW16-40
4
2140
16
260
¥
6,820
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365148
ATW16-50
5
2140
16
260
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365157
ATW16-60
6
2140
16
260
¥
8,580
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21365166
ATW6-10
1
300
6
150
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21365175
ATW6-15
1.5
300
6
150
¥
970
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365184
ATW6-20
2
300
6
150
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21365200
ATW6-25
2.5
300
6
150
¥
1,140
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365209
ATW6-30
3
300
6
150
¥
1,220
¥
969
¥
1,066
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365218
ATW6-40
4
300
6
150
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365227
ATW6-50
5
300
6
150
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365236
ATW6-60
6
300
6
150
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365245
ATW9-10
1
670
9
200
¥
1,260
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21365254
ATW9-15
1.5
670
9
200
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365270
ATW9-20
2
670
9
200
¥
1,570
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21365279
ATW9-25
2.5
670
9
200
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365288
ATW9-30
3
670
9
200
¥
1,890
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365297
ATW9-40
4
670
9
200
¥
2,190
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365306
ATW9-50
5
670
9
200
¥
2,460
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365315
ATW9-60
6
670
9
200
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください