アルミロックワイヤ

アルミロックワイヤ - オーエッチ工業
用途荷物の吊具内容量1個
関連資料:(0.8MB)
全8種類を絞り込む
長さ(m)
使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(kg)
ワイヤー径(Φmm)
アイ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21365324JLW12-252.5120012240
2,460
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
21365340JLW16-202214016280
6,880
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
21365349JLW16-303214016280
7,980
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365358JLW16-404214016280
9,190
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365367JLW16-505214016280
10,290
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365376JLW16-606214016280
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21365385JLW9-252.56709200
1,570
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
21365394OLW6-252.53006160
920
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする