曜日別特売

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数2シリーズエンドミル|35CR2FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21368097T35-010CR002-50-2F503413
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368106T35-015CR002-50-2F50541.55
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368115T35-020CR002-50-2F506426
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368124T35-030CR002-04-50-2F509439
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368140T35-030CR002-06-50-2F509639
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368149T35-030CR003-04-50-2F509439
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368158T35-030CR003-06-50-2F509639
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368167T35-030CR005-04-50-2F509439
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368176T35-030CR005-06-50-2F509639
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368185T35-040CR002-04-50-2F50114411
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368194T35-040CR002-06-50-2F50116411
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368210T35-040CR003-04-50-2F50114411
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368219T35-040CR003-06-50-2F50116411
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368228T35-040CR005-04-50-2F50114411
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368237T35-040CR005-06-50-2F50116411
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368246T35-040CR010-50-2F50114411
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368255T35-050CR002-50-2F50136513
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368264T35-050CR003-50-2F50136513
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368280T35-050CR005-50-2F50136513
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368289T35-050CR010-50-2F50136513
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368298T35-060CR005-50-2F50166616
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368307T35-060CR010-50-2F50166616
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368316T35-060CR015-50-2F50166616
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368325T35-060CR020-50-2F50166616
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368334T35-060CR010-75-2F75166616
2,980
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368350T35-060CR015-75-2F75166616
2,980
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368359T35-080CR003-60-2F60208820
4,470
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368368T35-080CR010-60-2F60208820
4,470
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368377T35-080CR015-60-2F60208820
4,470
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368386T35-080CR020-60-2F60208820
4,470
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368395T35-080CR005-75-2F75208820
4,470
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368404T35-080CR010-75-2F75208820
4,470
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368420T35-080CR002-100-2F100208820
4,910
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368429T35-080CR005-100-2F100208820
4,910
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368438T35-100CR003-75-2F7525101025
7,430
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368447T35-100CR005-75-2F7525101025
7,430
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368456T35-100CR010-75-2F7525101025
7,430
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368465T35-100CR015-75-2F7525101025
7,430
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368474T35-100CR020-75-2F7525101025
7,430
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368490T35-100CR030-75-2F7530101030
7,430
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368499T35-100CR010-100-2F10025101025
7,710
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368508T35-120CR005-75-2F7530121230
10,440
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368517T35-120CR010-75-2F7530121230
10,440
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368526T35-120CR015-75-2F7530121230
10,440
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368535T35-120CR020-75-2F7530121230
10,440
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368544T35-120CR030-75-2F7530121230
10,440
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368560T35-160CR005-100-2F10036161636
18,020
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368569T35-160CR010-100-2F10036161636
18,020
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368578T35-160CR020-100-2F10036161636
18,020
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368587T35-160CR030-100-2F10036161636
18,020
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする