超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付

超硬コーナーラジアスエンドミル 標準型 リード角度35°AlCrSiNコーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードコーナーラジアスエンドミルです。
コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。
高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。

用途SUS併用△材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|35CR4FコーティングAlCrSiNネック径(Φmm)ネックなしリード角(°)35内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全72種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21368605T35-010CR002-50-4F503413
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368614T35-015CR002-50-4F50541.55
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368630T35-020CR002-50-4F506426
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368639T35-030CR002-50-1-4F506436
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368648T35-030CR002-50-2-4F509439
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368657T35-030CR003-50-4F509439
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368666T35-030CR005-50-4F509439
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368675T35-030CR005-75-4F759439
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368684T35-040CR002-50-1-4F506446
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368700T35-040CR002-50-2-4F50114411
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368709T35-040CR003-50-4F50114411
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368718T35-040CR005-50-4F50114411
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368727T35-040CR005-75-4F75114411
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368736T35-040CR010-50-4F50114411
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368745T35-045CR010-50-4F501264.512
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368754T35-050CR002-06-50-4F50136513
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368770T35-050CR005-05-50-4F50135513
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368779T35-050CR005-06-50-4F50136513
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368788T35-050CR010-05-50-4F50135513
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368797T35-050CR010-06-50-4F50136513
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368806T35-050CR015-50-4F50136513
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368815T35-060CR002-50-4F50166616
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368824T35-060CR005-50-1-4F509669
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368840T35-060CR005-50-2-4F50166616
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368849T35-060CR010-50-4F50166616
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368858T35-060CR015-50-4F50166616
2,580
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368867T35-060CR005-75-4F75166616
2,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368876T35-060CR010-75-4F75166616
2,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368885T35-060CR015-75-4F75166616
2,860
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368894T35-080CR003-60-4F60208820
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368910T35-080CR005-60-4F60208820
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368919T35-080CR010-60-4F60208820
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368928T35-080CR015-60-4F60208820
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368937T35-080CR020-60-4F60208820
4,420
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368946T35-080CR005-75-4F75208820
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368955T35-080CR010-75-4F75208820
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368964T35-080CR005-100-4F100208820
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368980T35-080CR010-100-4F100208820
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368989T35-080CR015-100-4F100208820
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21368998T35-080CR020-100-4F100208820
4,960
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369007T35-100CR002-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369016T35-100CR003-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369025T35-100CR005-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369034T35-100CR010-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369050T35-100CR015-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369059T35-100CR020-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369068T35-100CR025-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369077T35-100CR030-75-4F7525101025
6,330
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369086T35-100CR005-100-4F10025101025
6,660
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369095T35-100CR010-100-4F10025101025
6,660
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする