曜日別特売

超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付

超硬ネック付きスクエアエンドミル 防振型 リード角度40/41/42°水素フリーDLCコーティング付 - TOTIME

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付3枚刃ネック付アルミ用エンドミルです。
日本メーカー製良品母材を使用した品質にこだわった製品です。
水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。
故にアルミのドライ加工を実現できます。
ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
切削有効長3Dと5Dをシリーズ内に取り揃えております。

用途アルミ・非鉄用材質超硬形状スクエアシリーズエンドミル|404142NHDCコーティング水素フリーDLC刃先ギャッシュ付き内容量1本
注意
※刃の部分が非常に鋭利なため、取り扱いには十分ご注意ください。
全24種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21369330T40-010AL-030D-NK-2F-HDC2501.561
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369339T40-010AL-050D-NK-2F-HDC2501.561
5,150
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369348T40-015AL-030D-NK-2F-HDC250261.5
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369357T40-015AL-050D-NK-2F-HDC250261.5
5,150
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369366T40-020AL-030D-NK-2F-HDC250362
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369375T40-020AL-050D-NK-2F-HDC250362
5,150
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369384T40-025AL-030D-NK-2F-HDC250462.5
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369400T40-025AL-050D-NK-2F-HDC250462.5
5,150
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369409T404142-030AL-030D-NK-3F-HDC350463
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369418T404142-030AL-050D-NK-3F-HDC375463
5,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369427T404142-040AL-030D-NK-3F-HDC350664
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369436T404142-040AL-050D-NK-3F-HDC375664
5,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369445T404142-050AL-030D-NK-3F-HDC350865
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369454T404142-050AL-050D-NK-3F-HDC375865
5,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369470T404142-060AL-030D-NK-3F-HDC3501066
4,440
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369479T404142-060AL-050D-NK-3F-HDC3751066
5,620
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369488T404142-080AL-030D-NK-3F-HDC3601288
7,680
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369497T404142-080AL-050D-NK-3F-HDC31001288
10,610
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369506T404142-100AL-030D-NK-3F-HDC375151010
11,900
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369515T404142-100AL-050D-NK-3F-HDC3100151010
14,780
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369524T404142-120AL-030D-NK-3F-HDC3100201212
18,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369540T404142-120AL-050D-NK-3F-HDC3120201212
19,630
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369549T404142-160AL-030D-NK-3F-HDC3120251616
41,240
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21369558T404142-160AL-050D-NK-3F-HDC3150251616
45,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする